Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK1 Breite 17,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Relaismontage: DIN Rail Kontaktkonfiguration: SPDT AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Produktpalette: HSV Series Relaisanschlüsse: Screw Kontaktstrom: 5 A Kontaktmaterial: ...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO², Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 820 Ohm. Spulenlei...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Freigabekreise 2 Freigabekreise plus 1 Meldekreis Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke ...
Sicheres Verzögerungsmoduls SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer An...
Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK1 Breite 22,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.