Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702264
EAN/GTIN:
     4055626066806
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Profibus Buskoppler
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Wirtschaftlicher Systemaufbau, da keine Sicherheits-SPS und kein sicheres Feldbussystem erforderlich. Flexibler Einsatz durch Kompatibilität mit allen Buskopplern aus dem Axioline F-Programm. Reduzierte Installationszeiten durch schnelle Verdrahtung und einfache Handhabung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
53.6 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.75 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,81*
€ 467,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
ab € 16,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
ab € 211,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 18,617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.