PCB-Sicherheitsrelais, Typ=XPSPVT1180, Breite=100 mm, Höhe=73 mm, Schaltleistung=180 VA, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom=1.5 A, Spulenspannung=24 V, Tiefe=118 mm, A...
Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung von Pressensicherheitsventilen an mechanischen Pressen, bei der die Überwachung von Kupplungs- und Bremssteuerungen dynamisch erfolgen muss. Die Anst...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung DC 24 V, 45 mm Schraubanschluss FK unverzögert: 2 S FK verzögert: 0 MK: 2 elektrisch NAMUR-Version Auto-Start/manueller Start...
Sicherheitsrelais SR1 SR1 ist ein Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte...