Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zweihandrelais S2HC 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild S2HC
Produktbild S2HC
Frontbild S2HC
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-472411
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     472411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheits-Zweihandrelais S2HC


S2HC ist ein äußerst kompaktes universelles Sicherheits-Zweihandbediengerät. Es entspricht EN574, Typ III C, und ist für den Einsatz in Sicherheitsstromkreisen vorgesehen, die nach EN60204-1 ausgeführt sind, z.B. an Pressen, Stanzen und Biegewerkzeugen. Aufgrund der internen Fehlerüberwachung ist das Sicherheitsrelais S2HC trotz kompaktester Abmessung für alle Einsatzfälle bis zur höchsten Sicherheitskategorie 4 nach EN954-1 und PL e nach DIN EN ISO 13849-1 und SILCL 3 nach DIN EN 62061 bzw. Typ III C nach EN 574 einsetzbar.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Querschluß-Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • mit festen Klemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 115V
Sicherheitskategorie:
4/IIIC
Ansteuerung:
zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
2
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1, EN 574:2008-12, BG und cUL zugelassen
Zulassungen:
TÜV, cULus
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais zander, schutztürwächter, Not-Halt-Relais, Safety, Zweihand, Not Aus, Safety-Relay, Sicherheit, Relais, Pressen, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
472410
ab € 198,08*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 136,93*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 127,85*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 136,92*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,66*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 194,64*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 176,89*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 211,81*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 120,04*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,66*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 161,61*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 152,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.