Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung von Pressensicherheitsventilen an mechanischen Pressen, bei der die Überwachung von Kupplungs- und Bremssteuerungen dynamisch erfolgen muss. Die Anst...
Sicherheitsrelais SR1 SR1 ist ein Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Versorgungsspannung 5 V DC, Spulenwiderstand 35 Ohm....
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung DC 24 V, 45 mm Federzugklemme FK unverzögert: 2 S FK verzögert: 0 MK: 2 elektrisch NAMUR-Version Auto-Start/manueller Start G...
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c Bestellnummer: 750106 Typ: PNOZ s6 Anwendungsmoglichkeiten: Zweihanduberwachung Typ III C Kategorie nach: EN 954-1 SIL- Wert: -- Normen: VDE 0113-1 , EN 62061 , EN 954-1 ,...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung DC 24 V, 45 mm Federzugklemme FK unverzögert: 2 S FK verzögert: 0 MK: 2 elektrisch Auto-Start/manueller Start Grundgerät maxi...
Sicherheitsrelais SR2C SR2C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetz...
Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung der Ventile ein einer Sicherheitshydraulik, die die Bewegung gefährlicher Maschinen steuert. Diese Sicherheitshydraulik besitzt ein Dreistellungsvent...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 48 V DC, Spulenwiderstand 3280 Ohm, Spulenleis...