SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 110 - 240 V AC/DC 50/60 Hz Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIR...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 12 V DC, Spulenwiderstand 205 Ohm. Spulenleist...
Multifunktionales Sicherheitsmodul, 0065426, DOLD Der 0065426 bietet Schutz für Menschen und Maschinen durch Aktivierung und Deaktivierung eines Sicherheitsstromkreises. Er wird zusammen mit Not-Au...
Sicheres Verzögerungsmodul SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer Anl...
Geräteabschlussverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK1 Breite 22,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Schützüberwachungsrelais CMD(220-240VAC)Schützüberwachungsrelais für sichere Not-Halt Anwendungen bis zum Performance Level e. Überwacht das zuverlässige Schalten des Leistungsschützes. Reduziert H...
Sicheres Verzögerungsmodul SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer Anl...