SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung DC 24 V, 45 mm Schraubanschluss FK unverzögert: 2 S FK verzögert: 0 MK: 2 elektrisch Auto-Start/manueller Start Grundgerät ma...
Sicherheitsrelais SR2C SR2C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetz...
Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen zum sicheren Anhalten des Pressenstößels im oberen Totpunkt und zur automatischen Nachlaufwegkontrolle. Der Baustein ermöglicht den Aufbau von selbstkkontrol...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 5 V DC, Spulenwiderstand 35 Ohm. Spulenleistun...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung AC 230 V, 45 mm Federzugklemme FK unverzögert: 3 S + 1 Ö FK verzögert: 0 MK: 3 Auto-Start Grundgerät max. Fehler-Kat. EN 9...
Sicherheitsrelais Preventa XPS Universal. Kontakterweiterung zur Erhöhung der Anzahl an sicheren Schaltausgänge. Seitlicher Stecker zur Verbindung mit Sicherheitsrelais ermöglich direkten Betrieb o...
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgittern etc. Multifunktionell einsetzbar für eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen. Einfache grafische Konfi...
Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen zum sicheren Anhalten des Pressenstößels im oberen Totpunkt und zur automatischen Nachlaufwegkontrolle. Der Baustein ermöglicht den Aufbau von selbstkkontrol...
Sicherheitsrelais SR3C SR3C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt...