Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltgerät - MSI-SR4B-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR4B-02
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR4B-02
Artikeldetailsicht 2, MSI-SR4B-02
Artikeldetailsicht 3, MSI-SR4B-02
Artikel-Nr.:
     6682-547951
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     547951
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Applikation: NOT-AUS-Kreise, Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent), Optoelektronische Schutzeinrichtungen, Positionsschalter (mechanische Kontakte), Transponderschalter (OSSD Ausgänge)
Funktionen: Querschlussüberwachung, Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf: automatisch, manuell
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849-1
STOP Kategorie: 0, IEC/EN 60204-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 3 Schließer / 1 Öffner
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 3 St.
Sicherheits-Schaltausgang 1: Relais, Schließer
Sicherheits-Schaltausgang 2: Relais, Schließer
Sicherheits-Schaltausgang 3: Relais, Schließer
Ansprechzeit: 10 ms
Anschluss: Federkraftklemme
Abmessung: 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 55 °C
Zulassungen: TÜV Süd, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114.1 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
111 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,87*
€ 178,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,20*
€ 178,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,89*
€ 186,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,07*
€ 190,84*
Lager 6682
13
€ 15,90*
ab € 190,75*
€ 224,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.