| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0123 Herst.-Nr.: 0065426 EAN/GTIN: 4030641654269 |
| | |
|
| | |
| Multifunktionales Sicherheitsmodul, 0065426, DOLD Der 0065426 bietet Schutz für Menschen und Maschinen durch Aktivierung und Deaktivierung eines Sicherheitsstromkreises. Er wird zusammen mit Not-Aus-Tastern, Schutztüren, Lichtvorhängen mit Selbsttest nach IEC/EN 61496-1, 2-Hand-Tastern an Pressen für die Metallverarbeitung und Produktionsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen sowie Schaltmatten, -leisten und -bändern eingesetzt. Einfach 2 von 6 Sicherheitsfunktionen an Drehschaltern auswählen - fertig. Das reduziert diverse Typen von Sicherheitsmodulen im Lager und vereinfacht Ihre Disposition. Features * Leitungsfehlererkennung bei Ein-Taster * Zwangsweise geführte Ausgangskontakte * 2-Kanal * Schutz vor Manipulation durch verschließbaren Klarsichtdeckel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Multifunktionales Sicherheitsmodul | Breite: | 22.5 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 VDC | Höhe: | 110 mm | Kontaktart: | 2 Schließer pro Sicherheitsfunktion | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 120.3 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,24* | € 310,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,74* | € 315,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,87* | € 318,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,47* | € 320,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,31* | € 448,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|