Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELESTA SIM312 24VDC RELAIS, 4PST, 250VAC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1838949
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIM312 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SIM
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ELESTA, SIM312 24VDC, 1838949, 183-8949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,66*
    € 75,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,24*
    € 74,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,58*
    € 63,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,49*
    € 49,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.