Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock können Sie Ihr DVD/CD Laufwerk mit Standard SATA 22pin Schnittstelle über 13pin Slim SATA anschließen. Hierzu bietet sich das optionale Anschlusskabel...
Holen Sie sich super schnellen Zugriff auf Daten, indem Sie eine 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops verbinden Nutzen Sie den USB-C-Anschluss am neuesten MacBook, Chromebook...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainb...
An diesen Adapter von Delock kann eine mSATA SSD im full size Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Ideales Zubeh...
Der Delock Adapter ermöglicht es Ihnen, ein CD oder DVD Laufwerk mit SATA Slimline Schnittstelle, über den Standard SATA 7Pin Port Ihres Mainboards oder Controllers anzuschließen.
2,5 Zoll Hardware-Adapter für die Installation von zwei M.2 SSDs (NGFF), boot- und RAID-fähig und mit 6Gbit/s-SATA-Anschluss! Unterstützt zwei M.2 NGFF SSDs mit B-Key und Formfaktor 2230, 2242, 226...
Schließen Sie schnell und einfach SATA- und/oder IDE-Festplatten über USB 2.0 an. Dieses USB 2.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel verbindet jede standardmäßige 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA- oder IDE-Festp...
Dieser 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter ist eine multifunktionale NVMe-Wandlerkarte, die NVMe-SSDs mit PCIe-Protokoll zur direkten Verbindung mit dem Motherboard oder VNMe-SSDs zur Verbindung mit dem SA...
USB 3.0 auf 2,5" S-ATA Adapter von LogiLink zum Anschluss von S-ATA Festplatten, CD-Laufwerke etc. an den USB 3.0 Port. Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s Optimieren Sie Ihre Systemleistung mit dem SAT32M225 M.2 SSD-zu-SATA-Adapter mit der Geschwindigkeit einer M...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format mit Key B und eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format mit Key M angeschlossen werden. Er ermöglic...
Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an. Das Slimline SATA-auf-SATA-Kabel mit LP4-Stromversorgung (30 cm) SLSATAF12 verfügt über eine SATA-Datenbuc...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei M.2 NGFF Slots, sowie zwei SATA Anschlüsse. Auf dieser Karte können Sie bis zu zwei M.2 NGFF Module im 22110, 2280, 2260, 2242 oder 223...