Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Kabel  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Kabel finden Sie am Ende der Seite
Weitere Informationen zum Thema Kabel
^

Kabel verbinden

Ein Kabel ist ein Kabel ist ein Kabel... diese Abwandlung eines Zitats einer bekannten TV-Serie soll andeuten, welche Vielfalt sich hinter diesem Begriff verbirgt: Bauform, Anwendungsgebiet, Anwendungszweck, Ausführung, Länge und andere Parameter sorgen für ein vielfältiges Angebot auf dem Markt.

Stromversorgungskabel

Die Kabel zur Versorgung von Verbrauchern mit elektrischer Energie werden unterschieden in Kabel zur Festinstallation (Erdkabel, Installationskabel) und Kabel zur ortsungebundenen Verwendung (Netzkabel, Baustellenkabel, Ladekabel, Steuerkabel). Stromversorgungskabel müssen mechanisch und chemisch belastbar sein, um den elektrischen Schutz vor gefährlichen Spannungen und Strömen realisieren zu können. Ein großer Querschnitt der Adern sorgt für einen möglichst geringen elektrischen Widerstand der Kabel, um hohe Ströme über große Entfernungen verlustarm übertragen zu können.

Kabel für den Hardware / Telekommunikations Bereich

Kabel im IT-Bereich wie ISDN-Kabel, Patchkabel und andere Computerkabel führen meist nur ungefährliche Kleinspannungen und brauchen keine großen Ströme zu leiten. Daher haben sie meist einen wesentlich kleineren Querschnitt als die oben beschriebenen Stromversorgungskabel. Aufwendiger ist dagegen die elektrische und magnetische Entkopplung der einzelnen Adern gegeneinander, um die gegenseitige Beeinflussung von Signalleitungen zu minimieren. Diese Kabel sind meist ab Werk fertig konfektioniert, d.h. mit den passenden Steckern und Buchsen ausgerüstet und damit fertig für den praktischen Einsatz.

Kabel für spezielle Geräte

Für viele Anwendungsfälle bietet die Industrie fertig vorbereitete Kabel an, die für den Einsatz mit speziellen Geräte vorbereitet sind. Dazu gehören u.a. Telefonkabel, Audiokabel und Schweisskabel. Auch diese Kabel sind ab Werk fertig konfektioniert, d.h. mit den passenden Steckern und Buchsen ausgerüstet.

Kabel mit spezieller Form/Eigenschaft

Unabhängig vom speziellen Verwendungszweck können Kabel nach ihrer Form und Eigenschaft eingeteilt werden. Solcherart angebotene Kabel werden meist als Meterware verkauft:

PS:

Und wenn mal wieder Kabelsalat auf der Karte steht, dann helfen sicher Kabelführungen bzw. -durchführungen aus dem Dickicht.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kabel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG