Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62494 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62494 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62494 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20116802
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62494
EAN/GTIN:
     4043619624942
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei MacBook Air SSDs anschließen und diese über den SATA Anschluss mit Ihrem System verbinden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
130.8 mm
Tiefe
66.8 mm
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.