Adapter mSATA auf SATA: Zum Anschliessen einer mSATA SSD im Full-size-Format, um diese als Ersatz für eine 2.5 Festplatte zu verwenden Der Adapter kann intern über die SATA 22-Pin-Schnittstelle im ...
Der USB-zu-SATA-Adapter erweitert Ihren PC oder Laptop mühelos durch eine externe 2,5-Zoll-SATA-SSD oder -Festplatte, bietet stabile und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsraten von bis zu...
USB 2.0 zu SATA Adapter - Anschluss Computer: USB A Stecker - Anschluss SATA: SATA Stecker - Max. Geschwindigkeit: 480 MBit - Unterstützt auch CDROM und DVD Laufwerke - Kompatibel mit SATA I/II - S...
Keine zusätzliches Stromkabel notwendig Dieses interne Daten- und Stromkabel eignet sich zum gleichzeitigen Anschluss von Serial-ATA Geräten wie beispielsweise Festplatten, CD-/DVD-/Blu-ray- Brenne...
Universeller All-in-One Adapter AXAGON ADSA-FP3 FASTport3 mit USB 3.0 und SATA 6G Schnittstelle für einfachen Anschluss einer SATA-Festplatte oder eines Laufwerkes. Unterstützung von allen 2.5" HDD...
SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2;5" SSD oder HDD | USB 3.0 | Mobil Dieses SATA-zu-USB-Kabel ist ein Adapter für externe Laufwerke, der Ihnen über den USB-A-Anschluss an einem Laptop...
Der Delock Adapter ermöglicht es Ihnen, ein CD oder DVD Laufwerk mit SATA Slimline Schnittstelle, über den Standard SATA 7Pin Port Ihres Mainboards oder Controllers anzuschließen.
Konvertieren Sie ein mSATA-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s Erhöhen Sie drastisch die Systemleistung, indem Sie einer 2,5-Zoll-SATA-Anwendung mit dem mSATA-auf-SATA-A...
An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format anschließen. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Der einfache Weg, eine SATA III 6.0 Gbit/s Festplatte über USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A an einen Computer oder Notebook anzuschließen. Einfache Möglichkeit, eine SATA 6,0 Gbit/s Festplatte über ei...
2,5 Zoll Hardware-Adapter für die Installation von zwei M.2 SSDs (NGFF), boot- und RAID-fähig und mit 6Gbit/s-SATA-Anschluss! Unterstützt zwei M.2 NGFF SSDs mit B-Key und Formfaktor 2230, 2242, 226...