Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter SATA Slimline > SATA SATA-Kabel SATA 7-pin SATA 7-pin + Molex (4-pin)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter SATA Slimline > SATA SATA-Kabel SATA 7-pin SATA 7-pin + Molex (4-pin)
DeLOCK Adapter SATA Slimline > SATA SATA-Kabel SATA 7-pin SATA 7-pin + Molex (4-pin)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1829093
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61667
EAN/GTIN:
     4043619616671
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Der Delock Adapter ermöglicht es Ihnen, ein CD oder DVD Laufwerk mit SATA Slimline Schnittstelle, über den Standard SATA 7Pin Port Ihres Mainboards oder Controllers anzuschließen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
22.75 x 12.2 x 68.5 mm
Merkmale
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin + Molex (4-pin)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.