Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
StarTech.com USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2SATAIDE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2SATAIDE
EAN/GTIN:
     7445803185784
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Schließen Sie schnell und einfach SATA- und/oder IDE-Festplatten über USB 2.0 an.

Dieses USB 2.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel verbindet jede standardmäßige 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA- oder IDE-Festplatte über USB 2.0 mit einem Computer. Mit dem Adapter können Sie ein reines Laufwerk ohne Gehäuse anschließen und sparen so Zeit und Mühe.

Der USB 2.0 SATA/IDE-Adapter verfügt über LED-Anzeigen, mit deren Hilfe Sie problemlos Status und Aktivitätsaktualisierungen überwachen können. Zudem ist er für Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-SATA/IDE-Festplatten in einem einzigen, kompakten Gerät
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
CE, FCC
Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
149 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
410 g
Ausgangsspannung:
12 V
Breite:
43 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
54 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
JMicron JM20337
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.