Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89047 Schnittstellenkarte/Adapter M.2,SATA Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89047 Schnittstellenkarte/Adapter M.2,SATA Eingebaut
DeLOCK 89047 Schnittstellenkarte/Adapter M.2,SATA Eingebaut
DeLOCK 89047 Schnittstellenkarte/Adapter M.2,SATA Eingebaut
DeLOCK 89047 Schnittstellenkarte/Adapter M.2,SATA Eingebaut
DeLOCK 89047 Schnittstellenkarte/Adapter M.2,SATA Eingebaut
DeLOCK 89047 Schnittstellenkarte/Adapter M.2,SATA Eingebaut
DeLOCK 89047 Schnittstellenkarte/Adapter M.2,SATA Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87014233
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89047
EAN/GTIN:
     4043619890477
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden werden. Weiterhin kann ein M.2 PCIe Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Beide Slots sind gleichzeitig nutzbar.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2,SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
NVMe
Ja
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.