Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu mSATA Slot Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu mSATA Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu mSATA Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu mSATA Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu mSATA Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu mSATA Slot Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87282749
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64100
EAN/GTIN:
     4043619641000
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
An diesen Adapter von Delock kann eine mSATA SSD im full size Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Ideales Zubehör Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann mSATA SSDs einsetzen und klonen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
mSATA
Anzahl interner mSATA-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.