Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89379 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89379 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89379 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25397339
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89379
EAN/GTIN:
     4043619893799
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei M.2 NGFF Slots, sowie zwei SATA Anschlüsse. Auf dieser Karte können Sie bis zu zwei M.2 NGFF Module im 22110, 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format installieren und bis zu zwei SATA SSDs oder HDDs anschließen. Die Karte bietet Ihnen somit diverse Kombinationsmöglichkeiten für RAID Systeme. Des Weiteren bietet die Karte eine Hyperduo-Funktion. Mit dieser Funktion kombiniert man ein mSATA Modul und eine HDD, um die Vorteile beider Datenträger nutzen zu können. Die Geschwindigkeit der SSD und die Kapazität der HDD.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2, SATA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
RAID Level
0, 1, 10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.