Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SATA 22 Pin Ports. An die Karte können bis zu zwei 2.5″ SSD / HDD angeschlossen werden. Die SSDs / HDDs werden einseitig, hintereinander ...
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Pin 8 Power Anschlüsse. An diese können z. B. SATA DOM Speicher mit SATA Buchse und Pin 8 Power Unterstützung angeschlossen werden. Mit...
Ugreen Adapter 2,5 '' SATA III 3.0 HDD SSD - USB Typ C 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5 Gbit / s) Adapter Adapter der Marke Ugreen mit USB Typ C 3.2 Gen 1 Anschluss zum Anschluss von HDD- und SSD-Festpl...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um 16 interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
USB 3.0 IDE & SATA-Kabel Verwandeln Sie Ihre SATA/ IDE Festplatte in ein externes USB Laufwerk - ideal für Backup und Service! Produktvorteile: Verwandeln Sie Ihre SATA/ IDE Festplatte in ein exter...
Schnittstellen-Adapter zum Adaptieren/Verbinden von SATA auf eSATA 7-pol. I-Buchse an 7-pol. L-Stecker Passiver Adapter zum Verbinden von Kabeln, es wird lediglich der Datenstrom adaptiert Kompatib...
Das Slotblech von Delock erweitert den PC um einen SATA 22 Pin Stecker und ermöglicht es, den internen SATA Anschluss nach außen zu führen, um dann mit Hilfe eines Kabels (z. B. Artikel 84406) exte...
Verwandeln Sie so gut wie jedes 2,5"-SATA/SAS-Laufwerk in ein 3,5"-Laufwerk. Mit diesem 2,5"-zu-3,5"-Laufwerkadapter installieren Sie ein 2,5"-SATA- oder SAS-Laufwerk (HDD) bzw. Solid-State-Laufwer...
SATA Adapter Stecker/Buchse, InLine®, nach unten gewinkelt, zum Adaptieren 2x SATA 7pin (L-Form) SATA Buchse auf Stecker zum Adaptieren von SATA Kabeln gerade auf gewinkelt
6Gbps SAS-auf-SATA Laufwerkadapter für QNAP NAS 6Gbps SAS-auf-SATA Laufwerkadapter (Entwickelt für Enterprise ZFS NAS).br> Der QDA-SA Adapter wurde für QNAP Enterprise ZFS NAS entwickelt und ermögl...
Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung einen speziellen SATA Stromstecker. Fehlen am Netzteil SATA-Anschlüsse, so können diese mit diesem Adapter günstig nachgerüstet werden. Op...