multifunktionaler Konverter zum Betrieb von beliebigen SATA & IDE-Geräten (z.B. HDD/CD-R/W/DVD-R/W ...) am USB-Port Ihres PC - funktioniert mit Festplatten beliebiger Kapazität - auch 3TB und größe...
Ändert den Slim-SATA-Anschluss eines schlanken optischen Laufwerks (CD / DVD) in einen SATA-Anschluss mit Strom liefern. Kompatibel mit Windows-, Mac- und Linux-Betriebssystemen, für die keine Trei...
Erhöhen Sie die Datenspeicherkapazität Ihrer Raspberry Pi oder einer anderen Entwicklungsschnittstelle, indem Sie sie direkt an eine M.2 NGFF SATA-SSD anschließen. Dieser USB-zu-M.2 SATA-Konverter ...
Dieser Delock Konverter kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran ein Slim SATA Gerät, wie z. B. ein optisches Laufwerk, mit 13 Pin SAT...
USB 3.0 zu SATA III Adapter Kabel Verwandelt jede SATA-Festplatte/SSD in ein ultraschnelles externes USB 3.0 Laufwerk - ideal für Backup und Service Produktvorteile: Nutzen Sie Ihre SATA-Festplatte...
SATA Adapter Stecker/Buchse, InLine®, nach oben gewinkelt, zum Adaptieren 2x SATA 7pin (L-Form) SATA Buchse auf Stecker zum Adaptieren von SATA Kabeln gerade auf gewinkelt
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID u...
Mit diesem SATA All-in-One Kabel von Delock können Sie verschiedene SATA Laufwerke betreiben, wie z.B. Festplatten. Der Combostecker vereint Daten- und Stromkabel zu einem SATA Anschluss. Schließen...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen USB 3.2 Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angesc...
Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung ein SATA Stromkabel. Bei Netzteilen ohne SATA-Stromanschlüsse hilft dieser Adapter. Er ermöglicht eine Verbindung zwischen dem IDE-Anschlu...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. In die Karte können bis zu zwei M.2 SATA Module im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden und per SATA Kabe...
Die interne 2.5" Box AXAGON RSS-M2SD mit der SATA-Schnittstelle ist für die SATA M.2 SSD-Festplatten bestimmt. Dank der SATA 6G Schnittstelle können Sie die Geschwindigkeit von modernen M.2 SSD-Fes...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainb...