Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62644 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62644 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62644 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62644 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28374655
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62644
EAN/GTIN:
     4043619626441
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
An diesen Delock Konverter können Sie eine Blade-SSD (MacBook Air SSD) anschließen und diese über den SATA Anschluss mit Ihrem System verbinden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
126 mm
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.