Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE M.2 zu SATA III SSD H/W Adapter, 2x M.2 NGFF SSD, Boot- und RAID-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE M.2 zu SATA III SSD H/W Adapter, 2x M.2 NGFF SSD, Boot- und RAID-fähig
ROLINE M.2 zu SATA III SSD H/W Adapter, 2x M.2 NGFF SSD, Boot- und RAID-fähig
ROLINE M.2 zu SATA III SSD H/W Adapter, 2x M.2 NGFF SSD, Boot- und RAID-fähig
ROLINE M.2 zu SATA III SSD H/W Adapter, 2x M.2 NGFF SSD, Boot- und RAID-fähig
ROLINE M.2 zu SATA III SSD H/W Adapter, 2x M.2 NGFF SSD, Boot- und RAID-fähig
ROLINE M.2 zu SATA III SSD H/W Adapter, 2x M.2 NGFF SSD, Boot- und RAID-fähig
Artikel-Nr.:
     C3444-16.01.4145
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.01.4145
EAN/GTIN:
     7611990134946
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Adapter

2,5 Zoll Hardware-Adapter für die Installation von zwei M.2 SSDs (NGFF), boot- und RAID-fähig und mit 6Gbit/s-SATA-Anschluss!

  • Unterstützt zwei M.2 NGFF SSDs mit B-Key und Formfaktor 2230, 2242, 2260 und 2280
  • M.2 NGFF SATA SSDs können Primär-Boot-Device sein und Betriebssystem und Anwendungen enthalten
  • Als RAID 0 und RAID 1 konfigurierbar mittels Hardware oder Software; Konfiguration hardwareseitig über 6 Pins mit Jumper (Jumpertabelle auf der Rückseite der Platine)
  • Der 2,5 Zoll H/W Adapter kann in ein 2,5 Zoll Gehäuse eingebaut werden und ist somit auch perfekt für den mobilen Einsatz geeignet
  • Keine Treiber nötig
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Laufwerksgehäuse
Produkttyp:
HDD Adapter
Farbe:
rot
Lieferumfang:
M.2 SSD Adapter, Anleitung
Anzahl Laufwerke:
1
Bauform Laufwerke:
2.5
Material (Gehäuse):
Metall
Gewicht:
41 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.9 kg
Bruttogewicht:
1,9
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.08
Weitere Suchbegriffe: Festplattenadapter, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Cat5, Kat5, M2 Controller, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Patch-Kabel, Patchkabel, Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, roline patch-kabel, patch kabel, RAID0, Einschubgehäuse, M2, RAID, SerialATA, Raid 0, Laufwerk, HDDGehäuse, RAID1, SATA, Gehäuse, Raid 1, Festplattengehäuse, externes Festplattengehäuse, externe Festplatte, HDD, M.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.