Robuste Box mit Gummierung und Gürtelclip. Präzise und robuste Schrauber-Bits in allen gängigen Größen. Inklusive Schnellwechsel-Bithalter. Auch im Theken-Display erhältlich (DT7969M-QZ enthält 12 ...
1/4" Bit Box 50tlg 75 mm Bit-Box mit langen 75 mm Bits Inklusive der gebräuchlichsten Sicherheits-Bits Stabile und langlebige Kunststoffbox Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits Inhalt: 3 Lange...
Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 - Wera Werk - 050034840011 Handhalter 817 VDE Kraftform ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang) mit reduzierte...
Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet. Sicherer Halt der Bits dank mechanisch verriegelbarem Bithalter 1/4" mit Magnet Mit 30 Bits u...
Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidun...
Das 35-teilige Set Extra Hard-Schrauberbits ist beste Wahl für Arbeiten allgemeiner Art. Komplettes Set mit Zubehör für wesentliche Bohr- und Schraubarbeiten Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stah...
Das 35-teilige Set mit Extra-Hart-Schrauberbits ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Komplettes Set mit Zubehör für wesentliche Bohr- und Schraubarbeiten Schrauberbits aus S2-modifiziertem S...
Bit-Sortiment, 71-teilig, Farbring • Zähhart • Für die Verschraubung in Metall und Blech • Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils Lieferung: In Kunststoffbox mit Gummikante. Inhalt: 1 ...
Kraftform Kompakt 70 Allround - Wera Werk - 0505711000132-teilig 1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor, 1 Universalhalter 889/4/1 K Rapidaptor
Pick and Click Impact Control Steckschlüssel‑ und Schrauberbit-Set, 36‑tlg.. Schrauberbit‑ und Steckschlüssel-Set mit Doppelklingen-Bits, Universalhalter mit Quick Release und Standardmagnet, 36‑tlg.
Kraftform Kompakt 60 - Wera Werk - 05059295001Falttasche mit 89 mm langen Bits 17-teilig 1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
8740/51/55/67-9/IMP DC Impaktor Bit-Check - Wera Werk - 050576800011 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Die Impakto...