Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 in Box (26252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p498653
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     797901
EAN/GTIN:
     4010995262525
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet.

Sicherer Halt der Bits dank mechanisch verriegelbarem Bithalter 1/4" mit Magnet

Mit 30 Bits und Bithalter

Den richtigen Bit aus dem Werkzeugkoffer herauszusuchen ist gerade im mobilen Einsatz mühsam und zeitraubend. Das Bit Set Standard von Wiha ist ideal, um Struktur und Ordnung zu wahren. Mit 30 hochwertigen 25 mm Standard-Bits bietet die Box zu jeder Zeit und an jedem Ort Ordnung und das richtige Bit für alle Hand- oder Maschinenverschraubungen. Der magnetische 1/4" Universalhalter, mit starkem Neodym-Magneten, hält dabei die Bits sicher und fest. Die robuste Box aus stabilem und hochwertigem Kunststoff kann durch einfaches Entriegeln geöffnet werden und ermöglicht freie Sicht auf die Auswahl an Bits. Dank der praktischen Aufhängevorrichtung kann die Bit Box auch ganz einfach an die Wand gehängt werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 6x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 6x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Bitbox
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Wiha > Bits > Bit-Kassette
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit satz, bit-satz 11teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, box für bits, set, bit set mit bithalter magnetisch, magnetischer bithalter, bitset bit-box torx, bitsortiment, Bitsatz für Akkuschrauber, Bitsatz, Bithalter, bitset bit-box, schrauberbit-Set, bitsortiment magnetisch, bitsatz mit magnet, bitsatz mit magnethalter, bitsatz für akkuschrauber mit magnet, bitsatz box, bit set box, bit set, bit set magnetisch, profi bit set, bithalter magnetisch extra stark, satz bits, bitkasten, bixbox mit magnetischem bithalter
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,47*
€ 22,92*
7 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 23,00*
3 Tage
148
pro Stück
€ 8,90*
ab € 17,81*
€ 23,83*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,15*
€ 24,25*
3 Tage
15
pro Satz
€ 5,99*
ab € 20,36*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01722
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.