Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Box 50tlg 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Box 50tlg 75 mm
1/4" Bit Box 50tlg 75 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-3790
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3790
EAN/GTIN:
     4000146037904
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
1/4" Bit Box 50tlg 75 mm
  • Bit-Box mit langen 75 mm Bits
  • Inklusive der gebräuchlichsten Sicherheits-Bits
  • Stabile und langlebige Kunststoffbox
  • Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits

Inhalt:
3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 5 - 6
2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2
2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2
3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 6 mm
6 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] mit Bohrung 2 - 6 mm
5 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX 10 - 30
9 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 8 - 40
2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Robertson-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 2
3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Torq-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 6 - 10 mm
4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Tri-Wing-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 4
4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Spanner-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 10 mm
3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Clutch-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 3
1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4"]
3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Vielzahn-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] M5 - M6 - M8
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Diverse
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
50
Länge Produkt ohne Verpackung:
193 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Securi-Bits
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.