Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16, 16-teilig, 05003484001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 - Wera Werk - 05003484001
Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 - Wera Werk - 05003484001
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16, 16-teilig, 05003484001
Artikel-Nr.:
     4012-281958
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003484001
EAN/GTIN:
     4013288164056
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz

Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 - Wera Werk - 05003484001

1 Handhalter 817 VDE Kraftform ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang) mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden
Spannungsprüfer
16-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
75
Breite:
190
Gesamtlänge:
135
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
16 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Kunststofftasche
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,72*
€ 49,47*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 43,07*
€ 57,48*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,07*
€ 57,56*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 58,78*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,64*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 635,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.