| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-789503 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784735674 EAN/GTIN: 4317784735674 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment, 71-teilig, Farbring • Zähhart • Für die Verschraubung in Metall und Blech • Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils Lieferung: In Kunststoffbox mit Gummikante. Inhalt: 1 Universal-Bithalter 1 Schnellwechselhalter 9 Bits für Schlitz-Schrauben 3x 4; 3x 5; 3x 6 mm 2 Bits für Schlitz-Schrauben, lang 4; 6 mm 12 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3x PH 1; 6x PH 2; 3x PH 3 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, lang PH 1; PH 2; PH 3 12 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3x PZ 1; 6x PZ 2; 3x PZ 3 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, lang PZ 1; PZ 2; PZ 3 9 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3x 4; 3x 5; 3x 6 mm 21 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3x T 10; 3x T 15; 3x T 20; 3x T 25; 3x T 27; 3x T 30; 3x T 40 2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, lang T 20; T 25 Weitere Informationen: | | Anzahl: | 71-teilig | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784735674 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,42* | € 32,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,48* | € 32,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,43* | € 32,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 25,26* | € 33,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,6981* | € 35,3181* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|