Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 60, 17-teilig, 05059295001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 60 - Wera Werk - 05059295001
Kraftform Kompakt 60 - Wera Werk - 05059295001
Wera Kraftform Kompakt 60, 17-teilig, 05059295001
Artikel-Nr.:
     4012-592148
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059295001
EAN/GTIN:
     4013288096289
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit

Kraftform Kompakt 60 - Wera Werk - 05059295001

Falttasche mit 89 mm langen Bits
17-teilig
1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Hex-Plus:
true
Höhe:
55
Breite:
142
Gesamtlänge:
150
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
17
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz wera 17-teilig, bit-satz wera, bit satz
Angebote (50)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
321
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,38*
€ 44,05*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,79*
€ 45,97*
5 Tage
276
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,20*
€ 46,22*
2 Tage
321
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,68*
€ 46,51*
6 Tage
330
pro Stück
€ 4,30*
ab € 39,56*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 37,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059488001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05059795001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060043001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060050001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera
05060051001
ab € 4,64*
Zubehör
Wera
05060052001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera
05060053001
ab € 4,64*
Zubehör
Wera
05060054001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera
05059298001
ab € 23,99*
Zubehör
Wera
05059299001
ab € 29,16*
Zubehör
Wera
05059297001
ab € 59,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.