Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
8600-9/TZ Bit-Check – Rapidaptor - Wera Werk - 050563750011 Universalhalter Rapidaptor 889/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter d...
Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakie...
Steigert Ihre Effizienz: Wiha LiftUp electric spart 75 % Volumen, 50 % Gewicht, für 100 % Effizienz. Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Klingen sicher im Inneren des Griffs verst...
Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und de...
Mini-Check PZ, 50 mm - Wera Werk - 050564710016 Bits, 50 mm lang, 1/4"-Sechskant Antrieb, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173, oder für direkten Maschinenanschluss, zähhart (Z), Torsio...
Die 25-mm-Tosrion-Bits mit vergrößerter Torsionszone die Schläge optimal abfedert. Die präzisionsgefertigten Spitzen garantieren einen exzellenten Halt und durch eine verringerte punktuelle Belastu...
Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet. Wiha Qualitätsbit für den universellen Einsatz Separater Gürtelclip für einfache Handhabung d...
8700-9/BTZ Bit-Check – Rapidaptor - Wera Werk - 050563740011 BiTorsion Halter Rapidaptor 897/4 R mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter d...
Pozidriv-Schraubeinsätze • Länge 50 mm Bestückung • PZ 1 • PZ 2 • PZ 3 Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, s...