90-Zahn-Design, 4° Rückholwinkel zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design. Gestempelte Größen für gute Identifizierung. Komfortabler Tri-Lobe Schraubendreh...
Lieferumfang: 70 x Bits, S2-Stahl, 25 mm + 15 x Kreuz: 5 x PH1, 5 x PH2, 5 x PH3 + 15 x Pozidriv: 5 x PZ1, 5 x PZ2, 5 x PZ3 + 14 x Flach: 2 x 3 mm, 2 x 4 mm , 3 x 5 mm, 3 x 5.5 mm, 2 x 6 mm, 2 x 7 ...
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688...
8100-9-899/TZ Bit-Check - Wera Werk - 050561590011 Universalhalter 899/4/1 K mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bo...
Pozidriv-Schraubeinsätze • Länge 25 mm Bestückung • PZ 1 • PZ 2 • PZ 3 Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, s...
Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakie...
Steigert Ihre Effizienz: Wiha LiftUp electric spart 75 % Volumen, 50 % Gewicht, für 100 % Effizienz. Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Klingen sicher im Inneren des Griffs verst...
Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und de...
Bit-Sortiment, gemischt, 30-teilig, 50 mm • Hochwertige RiBo-Bits und Bit-Halter mit Edelstahlhülse und Dauermagnet • RiBo-Bits krallen sich im Schraubenkopf fest und reduzieren so die Herausrutsch...