Versetzte Anordnung der Bits (ineinander verschachtelt) bewirkt extreme Platzersparnis im Ober und Unterteil der Bit-Box Langzeitfähige Klemmhalterung der Bits für festen und sicheren Sitz sowie sc...
Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (48 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x ...
Bit-Sortiment SmartHolder, 39-teilig Ausführung: Kompakter Werkzeugsatz mit Aufstellfunktion zur leichten Entnahme der Bits. Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert. Entnahme der ...
Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet. Sicherer Halt der Bits dank mechanisch verriegelbarem Bithalter 1/4" mit Magnet Mit 60 Bits u...
Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen ...
Bit Satz 71teilig Technische Daten: Bits aus Silizium-Molybdän-Stahl (S2) in Profiqualität, 60x Bits 9x Bits, lange Ausführung 1x Magnet-Bithalter 1x patentierter Bithalter mit starkem Magnet und S...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
Gedore red Bit-Knarren-Satz 1/4" mit Bit-Fix-Adapter, umschaltbar, 23-teilig Hauptmerkmale: Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung Innenvierkantantrieb nach DIN 3...
Anwendung: Durch den Handgriff und den Bithalter sofort sowohl für Maschinen- als auch für Handbetrieb einsetzbar. 1/4" Bits für den Hand- und Maschinenbetrieb geeignet Sicherer Halt der Bits dank ...
1/4" PROJAHN Bit Box mit markierten Bits 32tlg Moderne und attraktive Bit-Box Hochwertiges und exklusives Design Handliche, kompakte Box – passt in jede Werkzeugtasche Auf Anwenderbedürfnisse abges...
Endlich mal wie Profis arbeiten So eine Adventszeit wünscht sich jeder: Jeden Tag eine kleine Überraschung. Jeden Tag wird's immer besser. Jeden Tag lacht das Herz.Und am 24sten? Da ist die Freude ...
Steckschlüssel-Adapter-Bit Satz MASTERPROOF, Verlängerungen, 6,3 mm, Sechskant, 16-tlg. Praktisches Set, bestehend aus Steckschlüssel-Einsätzen für Akkuschrauber oder Bohrmaschinen zum Adaptieren u...
37-teiliges Präzisionsschraubendreher-Set - Für feinmechanische Schraubarbeiten - Inkl. 28 Bits - 6x Schlitz: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm - 4x Kreuzschlitz (Phillips): PH000, PH00, PH0...