| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05057680001 Herst.-Nr.: 05057680001 EAN/GTIN: 4013288156785 |
| |
|
| | |
| 8740/51/55/67-9/IMP DC Impaktor Bit-Check - Wera Werk - 05057680001 1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube Weitere Informationen: | | Impaktor Diamant: | true | Anzahl Teile: | 10 | Norm: | keine | Verpackung: | Karton | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Anzahl PH-Schraubendreher: | 1 | Anzahl PZ-Schraubendreher: | 3 | Anzahl TX-Schraubendreher: | 5 | Anzahl sonstige Schraubendreher: | 1 | Hex-Plus: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bit torx tx 20 x 25 mm, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |