Falttasche mit 89 mm langen Bits. Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Fü...
Kraftform Kompakt 20 mit Tasche - Wera Werk - 05051021001Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausfü...
BGS 762 Satz Bits lang für Sicherheitsschrauben Außensechskant 6,3mm (1/4") verschiedene Profile Beschreibung: Bit-Satz für Sicherheitsschrauben 6,3mm (1/4") Antrieb Länge 75mm bohrmaschinengeeigne...
Für die Verwendung mit hand- und maschinenbetätigten Werkzeugen geeignet. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän Stahl. Inhalt: 1 x Adapter (Hex 1/4”, SQ 1/4”), 1 x Bithalter „CAMP 33“ magneti...
HEYTEC Steckschlüssel- & Bit-Satz, 1/4" Vierkant/Sechskant 46-teilig, Chrom-Vanadium, Einsätze mit Schraubenschonprofil Top Finish, ergonomischer Softgriff, in Kunststoffbox mit 2-K Schaumstoffeinl...
1/4" Bit Box 113tlg 25 + 75 mm Bits in einer Box Umfangreiche Bit-Bestückung – Immer den richtigen Bit Stabile und langlebige Kunststoffbox Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits Inhalt: 7 Schra...
Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. BiTorsion Bit...
Aufbewahrungsbehältnis mit 20 Bit-Schraubendrehereinsätzen Inhalt 21-teilig: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet 4 Bits: für Kreuzschlitzschrauben: PH1; PH2 (2x); PH3 4 Bits für POZIDRI...
Bit/Steckschlüsselsatz mit Ratsche, 46-teilig • Bits aus Silizium-Molybdän-Stahl (S2) in Profiqualität • Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl • 1/4” Antrieb • Patentierter Bithalter mit starkem ...