Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff. Spart Platz: Sechs Werkzeuge in Einem. Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. Anwendung: Besonders ge...
Lieferumfang: 1 magnetischer Bithalter, 60 mm 1 Schraubhaken 1 Doppel-Außen-Adapter 6,3 mm (1/4") Vierkant x 6,3 mm (1/4") Sechskant 1 Bithalter 6,3 mm (1/4") Antrieb für 6,3 mm (1/4") Bits 1 Bohrm...
bestückt mit Bits für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) und Bithalter Stubby-Form · für Bits C 6,3 Inhalt:1 Bithalter Stubby-Form (für Bits C 6,3)je 1 Bit* für Schrauben mit Kreuzsch...
Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität) Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits L=70 mm (14 St.): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25...
Robuste textile Box mit Bits für den universellen Einsatz. Universalhalter 899/4/1 mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in d...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
1/4" Bit Box mit markierten Bits 60tlg inkl. Ratschenschraubendreher mit Bitfach Umfangreiche Ausstattung mit 25 mm und 75 mm Bits sowie Steckschlüssel-Bit-Einsätze in einer Box Breiterer Anwendung...
Bit-Box mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126/ISO 1173 robuste Box mit transparentem Deckel Inhalt 56-teilig: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter mit Magnet 3 Bits für Schlitzschrauben: 4; ...
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren...
Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakie...
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kompakter Griff - Maximale Power. Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC ...