Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (60 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x ...
8600/889-60 TZ Bit-Safe Rapidaptor - Wera Werk - 0505712200161-teilig 1 Universalhalter 889/4/1 K mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Ei...
BC Stainless/30 Bit-Check - Wera Werk - 0507110900129 Bits und 1 Rapidaptor-Halter Stainless. Stainless Werkzeuge verhindern die Gefahr von Fremdrost bei der Verschraubung von Edelstahl-Schrauben.
bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Weitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4 \"· Verpackung: im Bit-Check· Antrieb mm: 6,3mm· M...
17-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter für ¼" Bits. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zä...
Kraftform Kompakt 22 mit Tasche - Wera Werk - 05051023001Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausfü...
Robuste und kompatible Bits, hergestellt aus S2-modifiziertem Stahl mit optimiertem Wärmebehandlungsprozess. Farbcodierte Bits für eine schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps....
113-teiloges Bit Set im Kunststoffkoffer: 111 hochwertige und farblich markierte S2-Bits, nach NF ISO 1173/DIN3126, für eine einfachere Anwendung. In 2 Längen: 25mm und 75mm. Größe (Außenmaß): 208 ...
HEYTEC Feinmechaniker-Bit-Satz-Box, bestückt, 31-teilig in blauer Kunststoffbox, mit 2-K Schaumstoffeinlage, Bits mit Farbmarkierung, Maße: (B)155 x (T)105 x (H)40 mm, Gewicht: 300 g (50834000000) ...