BGS 115-1 Erweiterungssatz mit 12 Bits für BGS 115 Spezialknarre Beschreibung: spezielle Bits in kurzer Bauform für Arbeiten an besonders engen Platzverhältnissen mit Außensechskant Antrieb und Fed...
Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (21 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1...
BRÜDER MANNESMANN Bit-Satz-Box, 32-teilig, in Kunststoffbox aus S2 Spezialstahl, Maße: (B)106 x (T)72 x (H)44 mm, Umschaltknarre mit Bitaufnahme und 2-Komponenten-Griff (M29705) Inhalt: 4x Kreuz-Sc...
Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (14 Stück): je 1 x: PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; H 3, H 4, H 5; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30 1 x magnetischer Bithalter Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qua...
für Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie PC-Komponenten oder Schaltschränken ausgezeichnete Arbeitsergebnisse bei einer Vielzahl v...
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren...
Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidun...
1/4" Mini Steckschlüssel- & Bit-Box, 38tlg. mit markierten Bits Alles Wichtige in einer kompakten Box Kombination aus Steckschlüsselsatz und Bit-Box EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und ...
jeweils 6 Bits pro Profil Schlitz, PH, PZ, Torx, Innensechskant mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Farbcodierung ideal geeignet für V...
Hochwertige Bits für Pozidriv-Schrauben in praktischer Bit-Box. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durc...