1011122 - NI20-CP40-Y2X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie I M1, Bergbau quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Au...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 quasi bündig Analog Spannung DW-AS-509-M12-390 Induktiver Näherungsschalter mit Analogausgang Großer Erfassungsbereich, sehr gute Auflösung (keine Digital...
Induktiver Sensor, ? 100 / L = 40 mm, Schaltabstand 20...70 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...70 ?C, Schaltfrequenz 5 Hz
Bestückungssensor Pick-to-Light PVD100 W/30Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, max. Reichweite 400 mm, Leitungslänge 9 m, 4 Strahliges System mit 28,6 mm Strahlabstand, Überwachungsfeldh...
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 1/2 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 20 Hz AC / 50...