Bestückungssensor Pick-to-Light K50APFF100GREQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverb...
1023322 - BI10-P30-Y1X/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis -25°C, SIL2 gemäß IEC 61508...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 quasi bündig PNP DW-AD-503-M18 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeich...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 119 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; Klemmleiste im Anschlussraum:...2,5 mm²; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Sch...
Bestückungssensor Pick-to-Light K70RNT2GREQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...