Induktiver Sensor, Ø 164 / L = 63 mm, Schaltabstand 30...120 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...70 °C, Schaltfrequenz 3 Hz
Dieser OsiSense XS zylindrische (M8-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 1,5 mm, Schließer-Funkti...
Induktiver Sensor, 40 x 26 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, 2 x Schließer, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfre...
13406 - NI50-CP80-FZ3X2 / Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, anschlussprogrammierbar ...
Bestückungssensor Pick-to-Light PVD225Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, 8 Strahliges System mit 28,6 mm Strahlabstand, Überwachungsfeldhöhe 240 mm, Reichweite bis zu 2 m mit Reflektor ...
Induktiver Sensor, Ø 164 / L = 68 mm, Schaltabstand 30...120 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...70 °C, Schaltfrequenz 3 Hz
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...