10202 - BI20-G47-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, PG36, Messing verchromt DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Aus...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP DW-AD-603-M18 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet si...
E57PS-18SPC5-C2_Naherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 O, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, bundig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung
Induktiver Sensor, 105 x 80 x 42 mm, Schaltabstand 60 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), AC/DC, Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm?, Leitungsmantel: ? 5...9 mm, IP 65, 2-Leiter,...