Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor Ø 34 mm AC/DC Sch liesser (5 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 0,5 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfreq...
ab € 104,80* pro Stück
Omron
E2EW-X10C118-M1TJ 0.3M
ab € 111,28* pro Stück
4612220 - BI2-EH6,5-AP6X-V1131, Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand (6 Angebote) 4612220 - BI2-EH6,5-AP6X-V1131 / Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M8...
ab € 75,10* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 20 mm AC/DC Sch liesser (5 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m Silikon-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 70...
ab € 92,79* pro Stück
Omron M18 Näherungssensor PNP, zylindrisch 5 mm, IP67 (4 Angebote) Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 5 mm Anschlusstyp = M12-Steckverbinder IP Schutzart = IP67 Länge = 81mm Dieser zylindrische Näherun...
ab € 18,00* pro Stück
4612300 - BI2-EH6,5-AN6X, Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand (6 Angebote) 4612300 - BI2-EH6,5-AN6X / Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Kabelanschluss Kabelläng...
ab € 64,99* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 34 mm AC/DC Sch liesser (7 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 30 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 10 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
ab € 99,57* pro Stück
Omron
E2EW-X10B1T18-M1TJ 0.3M
ab € 111,76* pro Stück
4612400 - NI3-EH6,5-AP6X, Induktiver Sensor (6 Angebote) 4612400 - NI3-EH6,5-AP6X / Induktiver Sensor glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Kabellänge 2 m Bemessungsschaltabsta...
ab € 60,89* pro Stück
Induktiver Sensor (6 Angebote) Schaltabstand: 0,8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Betriebsspannung: 5 ... 25 V, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kOhm) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: M...
ab € 71,18* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 20 mm AC/DC Sch liesser (5 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 70 Hz DC
ab € 88,28* pro Stück
ab € 69,83* pro Stück
4612420 - NI3-EH6,5-AP6X-V1131, Induktiver Sensor (7 Angebote) 4612420 - NI3-EH6,5-AP6X-V1131 / Induktiver Sensor glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1 Bemessungsschaltabstan...
ab € 67,32* pro Stück
Induktiver Sensor (2 Angebote) Anschluss: 2-Draht Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich Anwendungsspezifische Eigenschaften: geeignet für 2:1 Technik Ausgangstyp: sonstige Bauform: zylindrisch Einbau...
Pepperl+Fuchs
NCB1,5-8GM25-N0-Y295009
ab € 202,67* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 34 mm AC/DC Sch liesser (5 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m Silikon-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50...
ab € 97,76* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.