Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
EATON E57PS-18SNC5-Q Ind Sensor,DC,rund M18,Metall,M12 Steck. 197836 (6 Angebote) E57PS-18SNC5-Q_Naherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 O, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, bundig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1
ab € 24,00* pro Stück
ab € 74,61* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K70DXN2T2GRYQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K70DXN2T2GRYQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster mit integriertem Funkmodul, Schutzart IP65, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fe...
ab € 395,28* pro Stück
ab € 60,23* pro Stück
Carlo Gavazzi
CA30CAN25BPA2IO
ab € 78,12* pro Stück
ab € 150,94* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2WGF2Q (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2WGF2QPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 8-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: weiß, Fehlgriffanzeige: -, B...
ab € 107,05* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2WXDQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2WXDQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: weiß, Fehlgriffanzeige: -, Be...
ab € 107,40* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2RXDQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2RXDQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: rot, Fehlgriffanzeige: -, Bet...
ab € 107,57* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2XRF2Q (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2XRF2QPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 8-poliger Steckverbinder, M12x1, Farben: keine (COL 1), Rot (COL 2), PNP-Sc...
ab € 106,84* pro Stück
Induktiver Sensor NAMUR Öffnerkontakt 1kHz 8.2V 2.2mA 2mm IP66 / IP67 Stecker, M12, 4-polig NCB2 (10 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=NCB2-12GM35-N0-V1, Betriebsspannung, max.=8.2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=2 mm...
Pepperl+Fuchs
NCB2-12GM35-N0-V1
ab € 40,56* pro Stück
Banner Batterien
T30UXIAQ8
ab € 650,52* pro Stück
ab € 73,63* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-1A (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-1A Induktivsensor AM1/BP-1A Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC...
MD Micro Detectors
AM1/BP-1A
ab € 20,56* pro Stück
ab € 159,58* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.