| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000029 Herst.-Nr.: 1011122 EAN/GTIN: 4047101062014 |
| |
|
| | |
| 1011122 - NI20-CP40-Y2X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie I M1, Bergbau quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Klemmenraum Bemessungsschaltabstand: 20 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 146,14* | € 176,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,01* | € 182,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,15* | € 185,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 158,55* | € 189,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,54* | € 189,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|