Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 quasi bündig PNP DW-AS-523-M12 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeich...
Induktiver Sensor, ? 164 / L = 63 mm, Schaltabstand 30...120 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...70 ?C, Schaltfrequenz 3 Hz
Produktpalette: - DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Ansprechzeit: 50 ms Sensorausgang: PNP Ausgangsstrom: 100 mA SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC NAMUR; 10 m Silikon-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 1800 Hz
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTRXDQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbei...