Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Bestückungssensor Pick-to-Light K50APTGRXD5QP-91415 (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50APTGRXD5QP-91415Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 2 x 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannun...
ab € 192,96* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50ABT2WGHQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50ABT2WGHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 8-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: Weiß (COL 1), Aktiviert: Grün ...
ab € 142,86* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30RPTRXDQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30RPTRXDQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 12..30 VDC...
ab € 117,44* pro Stück
Induktiver Sensor NAMUR Öffnerkontakt 3kHz 8.2V 3mA 5mm IP68 Kabel, 2 m NJ5 (10 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=NJ5-11-N-G, Betriebsspannung, max.=8.2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Höhe=...
ab € 45,11* pro Stück
Baumer
IR06.P03S-F40.PO1Z.7SCV
ab € 63,41* pro Stück
Turck BI5-Q08-VP6X2 Induktiver Sensor quaderformig H:8mm Metall 16001 (9 Angebote) Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 5 mm, Leitungslange 2 m, bundig, quaderformig, Hohe 8 mm, aktive Flache oben, Metall, Zamac vernickelt, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Ka...
ab € 66,16* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-4A (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-4A Induktivsensor AM1/BP-4A Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC...
MD Micro Detectors
AM1/BP-4A
ab € 22,53* pro Stück
ab € 48,59* pro Stück
ab € 43,05* pro Stück
10202 - BI20-G47-Y1X, Induktiver Sensor KEMA 02 ATEX 1090X (7 Angebote) 10202 - BI20-G47-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, PG36, Messing verchromt DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Aus...
ab € 84,39* pro Stück
ab € 54,24* pro Stück
BES0270 - Induktiver Sensor, Steckverbinder, Öffner (NC), PNP, Sn=1.50 mm, bündi (5 Angebote) Balluff - Induktiver Sensor, DC 3/4-Draht: Induktiver Sensor, Steckverbinder, Öffner (NC), PNP, Sn=1.50 mm, bündig, M08x1, Herst.Nr. BES0270-162006 - BES M08EA-POD15B-S49G
ab € 66,54* pro Stück
ab € 89,17* pro Stück
ab € 32,60* pro Stück
Induktiver Sensor (1 Angebot) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen
Pepperl+Fuchs
3RG4012-0KB00-1CF0-PF
ab € 163,41* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.