Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 quasi bündig Analog Spannung DW-AS-509-M12-390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155891-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 020 104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 quasi bündig Analog Spannung DW-AS-509-M12-390

Induktiver Näherungsschalter mit Analogausgang

Großer Erfassungsbereich, sehr gute Auflösung (keine Digitalisierung). Hervorragende Temperaturstabilität des Schaltabstandes. Wirtschaftlich infolge nicht linearisierter Übertragungsfunktion.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): Analog Spannung · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 15 V/DC · Einbauart (Sensoren): quasi bündig · Gehäusematerial: Messing · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schaltabstand (max.): 6 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Einbauart (Sensoren):
quasi bündig
Ausgänge (Sensoren):
Analog Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-509-M12-390
Schaltabstand (max.):
6 mm
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Betriebsspannung min.:
15 V/DC
Typ:
DW-AS-509-M12-390
Betriebsspannung (Bereich):
15 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 24vdc, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m12, Contrinex, 320 020 104, DW-AS-509-M12-390, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter mit analogausgang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,83*
€ 98,98*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 98,99*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 143,74*
€ 181,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,02*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,40*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,97*
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,35*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,19*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.