Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTBXDQ (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTBXDQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: blau, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungs...
ab € 119,91* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTGBEQ (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTGBEQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: blau, Keine Be...
ab € 110,43* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2YRGC4Q (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2YRGC4QPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: gelb, Fehlgriffanzeige: rot...
ab € 114,27* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTGREQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTGREQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 12..30 VDC...
ab € 117,48* pro Stück
Induktiver Sensor NAMUR Öffnerkontakt 3kHz 25V 3mA 3.5mm IP67 Flexible Leiter, LiY, 500 mm SJ3 (10 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=SJ3,5-N, Betriebsspannung, max.=25 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10 mm, Erfassungsreichweite max.=3....
ab € 54,60* pro Stück
Baumer
IR06.P03S-F40.PO1Z.7SCV
ab € 63,37* pro Stück
ab € 221,88* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-3A (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-3A Induktivsensor AM1/BP-3A Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC...
MD Micro Detectors
AM1/BP-3A
ab € 22,39* pro Stück
ab € 10,67* pro Stück
ab € 82,88* pro Stück
BES022W - Induktiver Sensor, Steckverbinder, Schließer/Öffner (NO/NC), NPN, Sn=2 (1 Angebot) Balluff - Induktiver Sensor, DC 3/4-Draht: Induktiver Sensor, Steckverbinder, Schließer/Öffner (NO/NC), NPN, Sn=20.00 mm, bündig, 40.0x40.0x40.0 mm, Herst.Nr. BES022W-113461 - BES Q40KEU-NAH20B-S04...
ab € 87,92* pro Stück
Induktiver Sensor (6 Angebote) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Pepperl+Fuchs
3RG4012-0KA00-PF
ab € 133,26* pro Stück
ab € 48,14* pro Stück
EATON E57P-18SNN5-Q Ind Sensor,DC,rund M18,Metall,M12 Steck. 197790 (7 Angebote) E57P-18SNN5-Q_Naherungsschalter, E57P Performance Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, bundig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1
ab € 24,25* pro Stück
ab € 48,34* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.