Induktiver Sensor, fur extreme Umgebungsbedingungen bis 120?C, Bemessungsschaltabstand 7 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4571, Dichtungsring aus Viton, Schut...
Näherungsschalter II5288Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahm...
4405063 - NI5U-M12E-AD4X-H1144 / Induktiver Sensor Gewinderohr, M12 x 1, lange Version, Messing verchromt DC 2-Draht, 10...65 VDC, Schließer, Steckverbinder M12 x 1 Faktor 1 für alle Metalle, magne...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50...
Produktpalette: E2B Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 8 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M18 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (20-Jun...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 ...