Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein Edelstahl 303 Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 1 m (einstellbar über Teach-Modus), Öffner + S...
4635810 - NI4U-Q8SE-AN6X-V1131 / Induktiver Sensor Quaderförmig, Höhe 8mm, Aktive Fläche oben DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1 Faktor 1 für alle Metalle, erhö...
Produktpalette: E2B Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 4 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (20-Jun...
Induktiver Sensor NJ4-12GK-N-10MSchaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 5 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz 500 Hz
Produktpalette: E2B Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 8 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M18 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (20-Jun...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; 10 m PUR / PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C;...